TAKAGI(高儀)
バンパーグレードパーツケース小
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
日本製
用途
小物パーツの収納に
付属品
仕切板15枚付き
材質
【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
370×60×220
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
345×53×197
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113948
BGP343
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください