MYST
マルチカーゴネット
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード
樹脂製フックで傷が付きにくい
用途
台車・キャリーカートの荷崩れ防止に
オートバイの荷台に
アウトドアや防災に
材質
(ゴム・フック)PP、(本体)PP
色
黒
伸長率(%)
ゴムコード許容伸び率:150
内容量
1個
注意
※車の走行中に振動などで外れることがあります。確実に取り付けてください
※はずみで車のガラスやボディなどを破損しないように注意してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(cm)
コード径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646106
5602
フック4個
ネットサイズ:60×50
ゴムコード径:4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
15646115
5603
フック6個
ネットサイズ:110×75
ゴムコード径:5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
15646131
5604
フック8個
ネットサイズ:120×110
ゴムコード径:5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください