マルチポケットメッシュネット

マルチポケットメッシュネット - MYSTマルチポケットメッシュネット - MYSTマルチポケットメッシュネット - MYSTマルチポケットメッシュネット - MYSTマルチポケットメッシュネット - MYST

ポケット形状で荷物を収納できる
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード
樹脂製フックで傷が付きにくい

用途
車内の収納スペース拡大
工場での台車・カゴテナーに
アウトドアや防災に
付属品フック4個材質(ゴム・フック・ストラップ)PP、(本体)PP寸法(cm)ネット:1050×750コード径(Φmm)ゴム:4伸長率(%)ゴムコード許容伸び率:150内容量1個
注意
※車の走行中に振動などで外れることがあります。確実に取り付けてください
※はずみで車のガラスやボディなどを破損しないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156460975601
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする