ペーパーココット-11 サハラサン

ペーパーココット-11 サハラサン cotta

カラーバリエーション多いの耐熱性のペーパーココットシリーズです。

仕様【オーブン】可 材質カード紙、耐油未加工 寸法(mm)底辺65×65×H25 容量(mL)125 質量(g)約4~5 内容量1枚(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16677879 4476
1,600
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする