曜日別特売

ルゴル ダークラム 30ml

ルゴル ダークラム 30ml - cotta

サトウキビの糖分を発酵させ、蒸留してから樽で熟成させました。
豊かで膨らみのある樽の香りは力強さを与えてくれる充分な長さを盛っています。
香り、味わいがとても豊かなので、他のメーカーのラム酒のような辛さがありません。
チョコレートやアーモンドなどの素材としっくり合います。
アルコール度数 54度
【保存方法】
直射日光厳禁、地面に直接置かないでください
湿度・温度管理注意(16℃以下、湿度60~70%以下)
開封後冷蔵保存

容量(mL)30原材料サトウキビ、アルコール、砂糖、水(すべて無着色・無香料)栄養成分エネルギー322kcal、たんぱく質 最大0.1g、脂質 最大0.1g、糖質 最大0.1g(100gあたり)内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670359630224
620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする