松永製作所 シルバー本格派1斤半食パン型
松永製作所の蓋付き食パン型です。
全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。
丈夫な作りになっており型離れも抜群です。
型を長く使うためにも、オイルスプレーややわらかくした無塩バターなど、必ず油脂を塗布してからお使いください。
【お手入れ方法】
空焼き不要。
シリコンを長持ちさせるために強くこすったり、研磨剤などはお控えください。
仕様【オーブン】可
材質ブリキ(シリコン加工)
寸法(mm)115×215×H120
レンジ不可
耐熱温度(℃)230
食器洗浄機×
内容量1個(1個)
注意
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。※シリコン加工は高熱によって樹脂加工するため、それらの機械キズや擦りキズまで浸透します。
※型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。
※表面のざらつきについても同様に金型の製造工程上のすり傷によるものでシリコン加工の離型効果には影響ございませんのでご安心下さい。
※また、これらが理由での返品キャンセルはお受け致しかねます。