sutto 四角いフライパン16×8cm ブラック
「スッとたつ スッととる」四角いフライパンsutto(スット)。機能性と収納性に優れたフライパンの新しいカタチ
底面が広く、食材をきれいにたくさん並べられるので、料理をムラなく焼くことができます。深型なのでゆでる・煮込むもOKです。
フライパンが自立するのでキッチンの収納スペースやコンロまわりにも省スペースで収納できます。
端が角になっているので、スープや具材が注ぎやすい形状です。
【お手入れ方法】
本体外面の錆を落とす場合には、スポンジやスチールタワシに食器用中性洗剤またはクレンザーをつけて本体表面に沿ってこすり落としてください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、貼底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)170×170×H80
色ブラック
容量(L)満水容量1.8
レンジ不可
食器洗浄機×
内容量1個(1個)
注意
※絶対に空だきをしないでください。※火力は弱火~中火で使用してください。
※2kw以上のIHクッキングヒーターを使用の場合は必ず火力(出力)を弱火~中火にして使用してください。
※強に近い中の火力(出力)で使用されると、底面の変色、変形、焦げの原因になりますのでご注意ください。
※油を使う場合は、油の温度が200℃以上にならない様にしてください。