貝印 折りたたみケーキクーラー スクエア
折りたたむことができるケーキクーラーです。
使わないときはコンパクトにできるので、収納場所に困りません。
スクエア型なので、丸いケーキはもちろん、パウンドケーキやクッキーなどもはみ出さずにのせることができます。
仕様【オーブン】不可
材質ステンレススチール
寸法(mm)約330×180×H25/折りたたみ時:300×150
質量(g)217
レンジ不可
内容量1個(1個)
折りたたむことができるケーキクーラーです。
使わないときはコンパクトにできるので、収納場所に困りません。
スクエア型なので、丸いケーキはもちろん、パウンドケーキやクッキーなどもはみ出さずにのせることができます。