cotta cottaの 厨房用品 cottaの 製菓・製パン用品 cottaの デコレーター・絞り袋・スパチュラ TKG-NEO(ネオ)DP口金付牛刀 24cm TKG-NEO(ネオ)DP口金付牛刀 24cm 注文コード 16750767 材質DPコバルト合金鋼複合材 全長(mm)365 内容量1本(1本) 特価 本日6月17日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 45947 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16750767 45947 ¥10,941 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 絞り口金・絞り袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 真鍮ダブル口金(丸型) ヘソ低 cotta 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 口金収納ケース 小 25仕切 cotta 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ホワイト・サム絞り袋3-40 cotta 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 絞り袋スタンダード 4-18 cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 口金セット 80005 cotta 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ 絞り袋口金両用ラック 44021 cotta 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ハイゴ ボックスタイプ カラー絞り袋(72枚ロール) オレンジ cotta 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ホワイト・サム絞り袋2-35 cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボックスタイプ絞り袋 レッド(74枚ロール)59cm cotta 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ ホワイト・サム絞り袋4-45 cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ボックスタイプ絞り袋 グリーン(100枚ロール)53cm cotta 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ホワイト・サム絞り袋5-50 cotta 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 真鍮ダブル口金(菊) ヘソ高 cotta 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 真鍮ダブル口金(丸型) ヘソ高 cotta 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ボックスタイプ絞り袋 グリーン(100枚ロール)59cm cotta 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ KHS デコ口金 丸型(大) 貝印 税込¥263 ¥239 バスケットへ 絞り袋スタンダード 5-20 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 口金セット No.666 cotta 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 絞り袋スタンダード 3-16 cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ドイツ製絞り袋 アルモ 9-70 cotta 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品製菓・製パン用品デコレーター・絞り袋・スパチュラ絞り口金・絞り袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります 絞り口金・絞り袋 製菓用ヘラ・スパチュラ スケッパー 回転台 ケーキクーラー ケーキカッター シェアする マイページ 最近見た商品