cotta ペストリーボード L

cotta ペストリーボード L cotta cotta ペストリーボード L cotta

cottaが改良を重ねて作り上げたオリジナルの木製の作業台(のし台)です。
大きな生地も余裕を持って伸ばせるLサイズと、奥行きがあって使いやすいSサイズの2サイズ展開です。
重すぎず、でもズレないように適度な重量感があり安定しています。
【お手入れ方法】
水洗い(洗剤使用含めて)可能ですが板を水に長く浸したりせず、すぐにペーパータオルなどで水気を拭きとり完全に乾かして下さい。
洗浄には柔らかいスポンジをご使用ください。
タワシや研磨材の入ったスポンジは使用しないでください

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ラバーウッド合板、ニトロセルローズ系塗装 寸法(mm)600×400×18 質量(kg)約3 レンジ不可 食器洗浄機不可 内容量1枚(1枚)
注意
※ボード上で刃物を使用しますと傷がつく恐れがございますので、ご注意ください。
※水に長時間つけると、湾曲やひび割れの原因になりますので、ご注意ください。
※アルコールでお手入れしますと、表面のコーティングがはがれてしまいますので、使用しないでください。
※2019年8月より、線のデザインを一部修正しています。
※天然木の乾燥などで、目印の線に若干の誤差が出る場合がございます。あくまで目安としてご利用お願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16804990 81689
6,689
6,598
7,258 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする