cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小)

cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小) cotta cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小) cotta

表面の凸凹により、空気を抜きながら生地を均一に伸ばすことが出来るパン作りに最適なガス抜きめん棒です。
生地を伸ばす際にめん棒に生地が付きずらく、作業がスムーズに出来ます。
コンパクトなサイズで収納にも困りません。
汚れが落ちやすく、木製のめん棒に比べ乾きも早いのでお手入れも簡単です。

材質ABS樹脂 寸法(mm)約250×34 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可 内容量1本(1本)
注意
※火のそばに置くと、軟化し変化することがあります。
※たわし、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16805577 83823
1,093
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする