Wilton チップセット ボーダー

Wilton チップセット ボーダー - cottaWilton チップセット ボーダー - cotta

ケーキのふち飾りを絞るのに便利な丸型が基本の口金セット。
電子レンジでは使用できません。
小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
4個セットの口金です。

材質ステンレススチール寸法(mm)#10:絞り口6×高さ34、#32:絞り口9×高さ34、#70:絞り口11×高さ33、#105:絞り口8×高さ33サイズ#10、32、70、105レンジ不可底径(Φmm)18内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680865787535
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする