cotta シリコン食パン型

cotta シリコン食パン型 cotta cotta シリコン食パン型 cotta

オーブン・電子レンジで使用できます。直火不可。耐熱温度230度。
使用前に薄く油を塗ってください。米油がおすすめです。

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質シリコン 寸法(mm)192×92×72 ベージュ 内寸(mm)182×84×H70 レンジ 耐熱温度(℃)230 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16815621 92207
1,530
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする