cotta パイナップルケーキ用押し棒
cottaオリジナルのパイナップルケーキ型用の押し棒です。
棒を使って別売りの枠型に生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
耐冷耐熱温度-40度~230度、食洗機使用可能。オーブン・電子レンジ使用不可。
※型No.92306
仕様【オーブン】不可
材質本体:ステンレス、キャップ:PP
寸法(mm)45×45×H120
レンジ不可
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
内容量1本(1本)
cottaオリジナルのパイナップルケーキ型用の押し棒です。
棒を使って別売りの枠型に生地を平らに押し込み、枠型を付けたまま焼き上げます。
耐冷耐熱温度-40度~230度、食洗機使用可能。オーブン・電子レンジ使用不可。
※型No.92306