cotta 絞り袋 M 20枚入り

cotta 絞り袋 M 20枚入り cotta cotta 絞り袋 M 20枚入り cotta

使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。
丈夫なビニール製で、クリームはもちろんシュー生地などの絞りにもご使用いただけます。

材質ポリエチレン 寸法(mm)400×225 透明 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 内容量1袋(1袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16817066 92770
678
669
736 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする