cotta ホワイト グラシンケース 33×20(250枚入)

cotta ホワイト グラシンケース 33×20(250枚入) cotta

仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質グラシン 寸法(mm)33×20 レンジ 耐熱温度(℃)220以下 内容量1袋(1袋)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16820496 94186
128
119
131 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする