サーモス 取っ手のとれるフライパン 9点セット ブラック N
炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!充実の9点セットです。
より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。
耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現!
テーブルにそのままサーブできる、便利な木製プレート付き。
IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。
取扱説明書をご確認ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工
質量(kg)4.1
色ブラック
規格9点セット
レンジ不可
耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150
食器洗浄機可
内容量1セット(1セット)
注意
※取扱説明書をご確認ください。