cotta 両面シリコン グラシンケース 白 8F (500枚入)
パンや焼き菓子用の焼成カップです。
厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。
両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。
マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
原紙/ノルウェー
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質両面シリコン紙
色白
寸法(Φ×mm)底50×H30
耐熱温度(℃)200
内容量1包(1包)
パンや焼き菓子用の焼成カップです。
厚みがあるので、耐油・耐水性に優れています。
両面シリコン加工で、生地離れしやすいです。
マフィンは型に入れての使用をおすすめします。
原紙/ノルウェー