曜日別特売

リモコン付きマルチセルフィスタンド

リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会リモコン付きマルチセルフィスタンド - 平野商会

スッキリコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利♪スマホスタンド部は縦200°縦360°回転可能だから好きな角度で使えます。最大展開63cmと伸びる自撮り棒は持ち手部分が三脚になるから、スマホを自立させての撮影も可能です。リモコンを使用すれば幅れた場所からも撮影ができます。観光や旅行、運動会などのイベントに、ライブ撮影やオンライン会議など様々なシーンでご利用いただけます。

材質PP・スチール・EVA質量(g)115(電池込み)電源(V)CR1632 3リチウムボタン電池×1(テスト電池付属)対応機種Bluetooth対応のスマホ、横6~8.5cm、奥行約1.2cmまで。耐荷重350gまで送信出力class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:3.6×4.5×18.5、最大展開時:19×17×63周波数(GHz)2.4Bluetoothversion5.2/通信距離10m対応プロファイルHID内容量1台
注意
※付属電池は動作確認用テスト電池です。ご購入時に電池が切れている場合は新しい電池に交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488879HRN-629ホワイト
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
16488888HRN-630ブラック
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする