フォークオイルシール Φ24

フォークオイルシール Φ24 アリート(ariete) フォークオイルシール Φ24 アリート(ariete) フォークオイルシール Φ24 アリート(ariete) フォークオイルシール Φ24 アリート(ariete) フォークオイルシール Φ24 アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.110
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番[DERBI:00D00220471/00D003102470]ご注文前に必ず純正品番をご確認ください。
タイプ:KCY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ24 [24x32x7/7.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:32
内径:24
フォーク径:Φ44mm
高さ:7/7.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:DERBI FDS 1ST /VARIANT等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ24 [24×32×7/7.5] 高さ(mm)7/7.5 タイプKCY 径(Φmm)フォーク:44 外径(mm)32 内径(mm)24 内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16522811 ARI.110
1,700
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする