AFAM(アファム)
フロントスプロケット 520-14 20500-14
メーカー名:アファム
メーカー品番:20500-14
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB250RS
歯数[丁数]:14
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール
適合
CT250S 81/XL400R 81-/XL400RC 82/XL400S 81-/XR500 79-81,83-85/XL600R 83-87
材質
スチール
歯数
14T
チェーンサイズ
520
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16538290
20500-14
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください