フロントスプロケット 530-18 21801-18

フロントスプロケット 530-18 21801-18 AFAM(アファム) フロントスプロケット 530-18 21801-18 AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:21801-18
販売備考:主な適合:XJR1300 98-16/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 98-17
ヤマハ[YAMAHA] FJ1200 86-90
ヤマハ[YAMAHA] XJR1200 94-97 530CON
ヤマハ[YAMAHA] FJ1100 84-
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N]
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J]
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J]
ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-05
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14
歯数[丁数]:18
チェーンサイズ:530
材質[素材]:スチール

適合XJR1300 98-17/YZF-R1 98-14/FZ-1 S/N 06-15 材質スチール 歯数18T チェーンサイズ530 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16544337 21801-18
3,800
3,798
4,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする