リアスチールスプロケット 530-41 12401-41

リアスチールスプロケット 530-41 12401-41 AFAM(アファム) リアスチールスプロケット 530-41 12401-41 AFAM(アファム)

メーカー名:アファム
メーカー品番:12401-41
販売備考:スチールスプロケット
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] XS400/SE 78-81/80-82
ヤマハ[YAMAHA] RD250 78-80
ヤマハ[YAMAHA] XS250/SP 77-85
ヤマハ[YAMAHA] RD400 78-80
ヤマハ[YAMAHA] XS360 77
取り付け穴径:12.5
歯数[丁数]:41
チェーンサイズ:530
色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。
材質[素材]:スチール(C45鋼)
仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
PCD:110mm
取付穴数:4穴

材質スチール(C45鋼) 歯数41T シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります) 表面処理高周波焼入れ 取付穴数4穴 取付穴径(mm)12.5 寸法PCD(mm)110 チェーンサイズ530 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16547995 12401-41
4,900
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする