曜日別特売

アルミ4段三脚 TA304AS

アルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚 TA304AS - TOKIWA STYLE

「TA304AS アルミ4段三脚」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性が高く、長時間の撮影も安心です。軽量設計で持ち運びも楽々。キャンプや旅行のお供にぴったりです。小型高性能なデジタルカメラに対応しており持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。

質量(kg)1.4段数4全高(mm)(約)1230、最(約)1565耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)135ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)475素材アルミニウム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497798TA304AS
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする