曜日別特売

アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S

アルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚ビデオ雲台セット TA304AS+VA42S - TOKIWA STYLE

「TA304AS+VA42S アルミ4段三脚ビデオ雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。動きのある映像を、正確で快適に撮影できるビデオ雲台が付属のモデルです。長めのパン棒は操作性を向上し、重量級の超望遠レンズでも安定して撮影可能です。

質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1315、最(約)1650耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)220ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)560素材アルミニウム内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497850TA304AS+VA42S
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする