曜日別特売

アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS

アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLEアルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット TA304AS+BA38ADS - TOKIWA STYLE

「TA304AS+BA38ADS アルミ4段三脚スマホアダプター付雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。スマートフォンでの撮影はもちろん、デジタルカメラにも対応しています。持ち運びのしやすさとコンパクト性を重視した設計で、動く被写体の撮影にも最適です。プロフェッショナルな撮影をどこでも楽しめる、便利で頼れる三脚です。

質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1305、最(約)1640耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)210ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)550素材アルミニウム内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497841TA304AS+BA38ADS
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする