レーシングフロアマット ブラック/レッド 99.8637.83
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:99.8637.83
ガレージやサーキットでの車両展示などに便利なレーシングフロアマットです。吸水性素材を使用し、欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。
販売備考:在庫限り 限定商品です 表面:ナイロン/裏面:PVC。イタリア製。
厚み:約6
規格表示:欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:約2100×1000mm
重量[キログラム]:約6.1
材質[素材]:ナイロン (表面) / PVC (裏面)
備考:表面素材は吸水性を有しています。
関連商品:品番:99.8637.84,99.8637.02,99.8637.06,99.8637.75,99.8637.18,99.8637.56
適合関連商品品番:99.8637.84,99.8637.02,99.8637.06,99.8637.75,99.8637.18,99.8637.56
材質ナイロン (表面) / PVC (裏面)
厚さ(mm)約6
質量(kg)約6.1
色ブラック/レッド
備考表面素材は吸水性を有しています。
規格表示:欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
サイズ(mm)約2100×1000
内容量1個