KANA
資材 アタッチ付チェン3M(1
ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。
用途
酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。
ピッチ(mm)
12.7
材質
SUS304
トラスコ品番
364-5078
ローラー外径(Φmm)
7.92
内リンク内幅(mm)
7.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ローラー外径(Φmm)
内リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629486
40SUST
12.7
7.92
7.95
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください