マルチスタンド STA20J

マルチスタンド STA20J - TOKIWA STYLEマルチスタンド STA20J - TOKIWA STYLE

「STA20J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。

付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)0.62全高(mm)(約)105耐荷重(kg)15縮長(mm)(約)185素材アルミニウム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227311STA20J
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする