曜日別特売

アルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J

アルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLEアルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J - TOKIWA STYLE

「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。
32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。

付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.2段数6全高(mm)(約)1710パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16荷重(kg)最大搭載:8ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)460素材アルミニウム内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227268MA326AJ+STA20J
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする