カーボン5段一脚 MA365CJ

カーボン5段一脚 MA365CJ - TOKIWA STYLEカーボン5段一脚 MA365CJ - TOKIWA STYLEカーボン5段一脚 MA365CJ - TOKIWA STYLEカーボン5段一脚 MA365CJ - TOKIWA STYLEカーボン5段一脚 MA365CJ - TOKIWA STYLEカーボン5段一脚 MA365CJ - TOKIWA STYLEカーボン5段一脚 MA365CJ - TOKIWA STYLE

「MA365CJ カーボン5段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。5段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。

付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.57段数5全高(mm)(約)1710耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)450素材カーボン内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18227347MA365CJ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする