曜日別特売

さらさらホースアドバンス

さらさらホースアドバンス - 三洋化成さらさらホースアドバンス - 三洋化成さらさらホースアドバンス - 三洋化成さらさらホースアドバンス - 三洋化成さらさらホースアドバンス - 三洋化成さらさらホースアドバンス - 三洋化成さらさらホースアドバンス - 三洋化成さらさらホースアドバンス - 三洋化成

表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!
従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。
長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。
今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。
ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。
リールの交換用ホースにも最適です。
ねじれにくい糸編み構造
特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。
ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。
止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース
中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。

用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18334806NBA-1520H 50B15×2050ドラム
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
46258156NBA-1216H 60B12×1660ドラム
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46258165NBA-1823H 40B18×2340ドラム
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46258181NBA-2227H 20B22×2720ドラム
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
46258190NBA-2531H 20B25×3120ドラム
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする