曜日別特売

表面温度計

表面温度計 - testo(テストー)

計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。
表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。

寸法(mm)37×36×230電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-50~350(短時間の場合500まで)センサー12mmΦ精度(℃)±(1+1%rdg)分解能(℃)0.1内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18341648905-T2
21,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする