ケニス
防水食品用標準センサ 0.5m
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
センサのケーブル(50cm)で短く使いまわしが楽。ケーブルが垂れて食材に触れることなし
材質
センサ検知部、グリップ ステンレス製 センサケーブル:PVC樹脂
形状
検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリ
コード長さ(m)
約0.5
測定温度範囲(℃)
-30~200
防水性
JIS C0320 保護等級7
測定精度(℃)
±2(-30~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18341700
TSP-100-0.5
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください