曜日別特売

防水ハンディ温度計サニタリーサーモ

防水ハンディ温度計サニタリーサーモ - ケニス

IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。
トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)
大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計
made in Japan(日本製)修理可能
センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。
本体抗菌樹脂採用で衛生的です。

付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18341657TP-100MR(SG)
25,800
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする