ケニス
防水食品用耐熱被覆ケーブルセンサ
センサケーブルにシリコンチューブを被覆、ケーブルが熱い厨房機器に触れても溶けません(耐熱200℃)
センサ検知部は先端がΦ2と細くレスポンスが早い、検知部根元はΦ3で太く強度あり
材質
センサ検知部、グリップ ステンレス製 ケーブル:PVC樹脂+シリコンチューブを被覆
形状
検知部:先端2Φ 根元Φ3L=110mm 先トガリ
コード長さ(m)
約1
測定温度範囲(℃)
-50~280
防水性
JIS C0320 保護等級7
測定精度(℃)
±2(-50~-10 ±1(-9.9~-0.1 ±0.5(0.0~70.0 ±0.7(70.1~110.0 ±(1%reading+0.1 ±2(200~250 ±3(250~280
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18341691
TSP-100SG
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください