TOPPANエッジ
温度データロガー Ontrasys-Tag
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できます。
航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様
●アクティブ・規格:Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠●パッシブ・規格:NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠●航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済
寸法(mm)
94.0×59.0×15.3
電源
単4アルカリ電池×2
対応OS
Android5.0以上 iOS8.0以上
精度(℃)
±0.5(0~65 ±1.0(それ以外)
温度センサー
本体内蔵1ch 外付け1ch
インターフェース
Bluetooth4.0以上
測定温度(℃)
本体:-20~70 外付けセンサ:-40~80
電池寿命
1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります)
防水性
IP64
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18348806
BDT01-LC40
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください