壽堂紙製品
クラフト封筒 角2 シール付
フラップのワンタッチテープで、スピーディーに封かん。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り、シール付
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
縦332×横240
サイズ
角2
規格
A4
エコマーク認定
認定
紙厚(g/m
2
)
85
郵便番号欄
枠:なし
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 210
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354160
3425
¥
11,560
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください