大阪サニタリー
SUS316LSI4型サイトグラスPK=PTFE+SI ヘルール
使用温度範囲(℃)
0~125
耐熱衝撃温度(℃)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356217
SI4
150
1
0.55
80
56
オープン
¥
58,615
¥
64,477
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356226
SI4
170
1.5
0.55
95
76
オープン
¥
64,468
¥
70,915
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356235
SI4
220
2
0.5
115
120
オープン
¥
79,126
¥
87,039
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356251
SI4
250
2.5
0.45
125
120
オープン
¥
92,308
¥
101,539
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356260
SI4
250
3
0.35
140
116
オープン
¥
106,966
¥
117,663
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356269
SI4
250
3.5
0.3
155
116
オープン
¥
127,495
¥
140,245
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356278
SI4
250
4
0.35
165
116
オープン
¥
143,612
¥
157,973
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材