大阪サニタリー
SUS316L手動3方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355237
BN3-M (T)
空気接孔:G1/8ネジ
3.5
250
154
262
オープン
¥
180,942
¥
199,036
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355246
BN3-M (T)
204
12.8
95
290
4
オープン
¥
222,148
¥
244,363
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355255
BN3-M (T)
110
空気接孔:G1/8ネジ
動作可能:0.7
160
18.5
オープン
¥
317,797
¥
349,577
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355271
BN3-M (T)
160
39
159
144
23
オープン
¥
460,486
¥
506,535
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355280
BN3-M (T)
207
10.2
130
173
2.5
オープン
¥
541,422
¥
595,564
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355289
BN3-M (T)
207
17.3
150
189
3
オープン
¥
737,095
¥
810,805
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355298
BN3-M (T)
277
21.2
155
207
3.5
オープン
¥
897,471
¥
987,218
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材