大阪サニタリー
SUS316L偏心チャッキバルブ(ドレンノズル付)FPM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355858
HNV
0.95
1.0S
12.4
110
44
オープン
¥
102,498
¥
112,748
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355867
HNV
1.3
1.5S
11.9
120
45
オープン
¥
112,338
¥
123,572
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355876
HNV
2.1
2.0S
18.65
130
51.5
オープン
¥
140,418
¥
154,460
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355885
HNV
2.8
2.5S
19.05
140
52.5
オープン
¥
189,582
¥
208,540
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18355901
HNV
3.4
3.0S
18
145
54.5
オープン
¥
240,148
¥
264,163
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材