大阪サニタリー
SUS316L自動Y形バルブ FKM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18361221
YU-3100
1
4.8
150
141
205
オープン
¥
217,662
¥
239,428
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361230
YU-3100
1.5
7.7
190
200
247
オープン
¥
313,163
¥
344,479
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361239
YU-3100
2
11.1
220
220
247
オープン
¥
390,406
¥
429,447
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361248
YU-3100
2.5
17.9
250
250
287
オープン
¥
601,089
¥
661,198
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361257
YU-3100
3
23.4
320
305
301
オープン
¥
865,108
¥
951,619
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361266
YU-3300
1
3.5
150
141
180
オープン
¥
202,228
¥
222,451
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361275
YU-3300
1.5
6.7
190
200
247
オープン
¥
287,889
¥
316,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361291
YU-3300
2
9.2
220
220
247
オープン
¥
348,277
¥
383,105
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361300
YU-3300
2.5
11.8
250
250
247
オープン
¥
494,345
¥
543,780
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361309
YU-3300
3
22.3
320
305
301
オープン
¥
707,815
¥
778,597
(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材