大阪サニタリー
SUS316L 手動タンクバルブ FKM ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18360207
FT1R-3000
1
2.9
55
17.5
74
オープン
¥
88,468
¥
97,315
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360216
FT1R-3000
1.5
4.3
70
25.5
80.5
オープン
¥
103,902
¥
114,292
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360225
FT1R-3000
2
6.6
82
31
93
オープン
¥
134,806
¥
148,287
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360241
FT1R-3000
2.5
8.9
105
37
104
オープン
¥
165,711
¥
182,282
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360250
FT1R-3000
3
11
110
44
110
オープン
¥
248,566
¥
273,423
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360259
FT1R-3000
3.5
13.2
125
44
116.5
オープン
¥
328,615
¥
361,477
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360268
FT1R-3000
4
21.3
155
49
139
オープン
¥
425,520
¥
468,072
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材