曜日別特売

SUS316L 自動タンクバルブ FKM ヘルール

SUS316L 自動タンクバルブ FKM ヘルール - 大阪サニタリー
圧力(MPa)圧力(MPa)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力(MPa)
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18360277FT1R-3100圧力(MPa)14.75517.516674
オープン
140,418
154,460(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360286FT1R-3100圧力(MPa)1.56.17025.517480.5
オープン
157,292
173,021(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360295FT1R-3100圧力(MPa)211.7823923993
オープン
231,711
254,882(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360311FT1R-3100圧力(MPa)2.51410545243104
オープン
262,615
288,877(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360320FT1R-3100圧力(MPa)316.911048243.5、110
オープン
331,422
364,564(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360329FT1R-3100圧力(MPa)3.519.212548243.5、116.5
オープン
408,665
449,532(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360338FT1R-3100圧力(MPa)432.115553293139
オープン
582,812
641,093(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする