SUS316L 手動フランジ分離型タンクバルブ PTFE ヘルール

SUS316L 手動フランジ分離型タンクバルブ PTFE ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18363278NBS-TBF-MW13.3120650
オープン
210,646
231,711(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363287NBS-TBF-MW1.54.8140966
オープン
259,791
285,770(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363330NBS-TBF-MH27.81701281
オープン
353,908
389,299(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363339NBS-TBF-MH2.510.31901599
オープン
502,763
553,039(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363348NBS-TBF-MH313.321018108
オープン
631,957
695,153(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする