大阪サニタリー
SUS316L 自動タンクバルブ FKM ヘルール
タンクフランジ標準装着
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18360417
WT1R-3100
4.7
1
55
9
45
オープン
¥
132,000
¥
145,200
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360426
WT1R-3100
6.1
1.5
70
13.5
55
オープン
¥
150,258
¥
165,284
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360435
WT1R-3100
11.7
2
82
25
66
オープン
¥
230,308
¥
253,339
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360451
WT1R-3100
14
2.5
105
31
72
オープン
¥
261,194
¥
287,313
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360460
WT1R-3100
16.9
3
110
32
80
オープン
¥
308,954
¥
339,849
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360469
WT1R-3100
19.2
3.5
125
32
86.5
オープン
¥
359,520
¥
395,472
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360478
WT1R-3100
32.1
4
155
33
109
オープン
¥
547,698
¥
602,468
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材