アオイ
ソフトウレタンチューブ
材質
エーテル系TPU
使用温度範囲(℃)
空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐負圧力(MPa)
-0.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
106
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最高使用圧力(MPa)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18379911
U-9204-2.5-20-PW
白
0.9
20
4
9
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379920
U-9204-2.5-20
黒
0.9
20
4
9
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379929
U-9204-2.5-20-N
透明
0.9
20
4
9
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379938
U-9204-2.5-20-CBU
クリアブルー
0.9
20
4
9
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379947
U-9204-20-PW
白
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379956
U-9204-20
黒
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379965
U-9204-20-N
透明
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379981
U-9204-20-CBU
クリアブルー
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379990
U-9204-20-R
赤
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379999
U-9204-20-BU
青
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380008
U-9204-20-Y
黄
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380017
U-9204-20-G
緑
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18380026
U-9204-20-O
橙
1.3
20
4
11
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380035
U-9206-4-20-PW
白
0.8
20
10
18
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380051
U-9206-4-20
黒
0.8
20
10
18
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380060
U-9206-4-20-N
透明
0.8
20
10
18
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380069
U-9206-4-20-CBU
クリアブルー
0.8
20
10
18
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380078
U-9206-20-PW
白
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380087
U-9206-20
黒
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380096
U-9206-20-N
透明
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380105
U-9206-20-CBU
クリアブルー
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380121
U-9206-20-R
赤
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380130
U-9206-20-BU
青
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380139
U-9206-20-Y
黄
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380148
U-9206-20-G
緑
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380157
U-9206-20-O
橙
0.9
20
10
20
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380166
U-9208-20-PW
白
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380175
U-9208-20
黒
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18380191
U-9208-20-N
透明
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380200
U-9208-20-CBU
クリアブルー
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380209
U-9208-20-R
赤
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380218
U-9208-20-BU
青
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18380227
U-9208-20-Y
黄
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18380236
U-9208-20-G
緑
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380245
U-9208-20-O
橙
0.9
20
11
36
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380261
U-9210-20-PW
白
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380270
U-9210-20
黒
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380279
U-9210-20-N
透明
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380288
U-9210-20-CBU
クリアブルー
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380297
U-9210-20-R
赤
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380306
U-9210-20-BU
青
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380315
U-9210-20-Y
黄
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380331
U-9210-20-G
緑
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380340
U-9210-20-O
橙
0.8
20
13
53
¥
8,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380349
U-9212-20-PW
白
0.8
20
17
73
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380358
U-9212-20
黒
0.8
20
17
73
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380367
U-9212-20-N
透明
0.8
20
17
73
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380376
U-9212-20-CBU
クリアブルー
0.8
20
17
73
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380385
U-9212-20-R
赤
0.8
20
17
73
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18380401
U-9212-20-BU
青
0.8
20
17
73
¥
12,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ