U-フレックスチューブ

U-フレックスチューブ - アオイ
材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1内容量1巻
全80種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
1巻長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
標準質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18379107U-9532-201.52046
2,100
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379116U-9532-20-N透明1.52046
2,100
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379125U-9504-2.5-20-PW1.22059
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379141U-9504-2.5-201.22059
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379150U-9504-2.5-20-N透明1.22059
1,980
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379159U-9504-20-PW1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379168U-9504-201.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379177U-9504-20-N透明1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379186U-9504-20-CBUクリアブルー1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379195U-9504-20-R1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379211U-9504-20-BU1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379220U-9504-20-Y1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379229U-9504-20-G1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379238U-9504-20-O1.720511
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379247U-9506-20-PW1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379256U-9506-201201318
3,080
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
18379265U-9506-20-N透明1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379281U-9506-20-CBUクリアブルー1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379290U-9506-20-R1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379299U-9506-20-BU1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379308U-9506-20-Y1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379317U-9506-20-G1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379326U-9506-20-O1201318
3,080
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379335U-9508-20-PW1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379351U-9508-201.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
18379360U-9508-20-N透明1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379369U-9508-20-CBUクリアブルー1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379378U-9508-20-R1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379387U-9508-20-BU1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379396U-9508-20-Y1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379405U-9508-20-G1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379421U-9508-20-O1.2201436
5,940
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379430U-9510-20-PW1.1201653
8,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379439U-9510-201.1201653
8,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379448U-9510-20-N透明1.1201653
8,800
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379457U-9510-20-CBUクリアブルー1.1201653
8,800
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379466U-9512-20-PW1202073
12,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379475U-9512-201202073
12,100
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379491U-9512-20-N透明1202073
12,100
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18379500U-9512-20-CBUクリアブルー1202073
12,100
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379509U-9532-1001.510046
10,500
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379518U-9532-100-N透明1.510046
10,500
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379527U-9504-2.5-100-PW1.210059
9,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379536U-9504-2.5-1001.210059
9,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379545U-9504-2.5-100-N透明1.210059
9,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379561U-9504-100-PW1.7100511
11,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379570U-9504-1001.7100511
11,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379579U-9504-100-N透明1.7100511
11,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379588U-9504-100-CBUクリアブルー1.7100511
11,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
18379597U-9504-100-R1.7100511
11,000
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする