曜日別特売

カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー

カー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウドカー用品 プラウドギア マルチドリンクホルダー - プラウド

ドリンクホルダーとして、スマホ、リモコンなど小物類も収納出来て便利なマルチドリンクホルダーです。エアコンから後部席まで取り付け自由自在なカラビナ&ベルトループ付きです。車中泊、ロングドライブなど様々なシーンで車内空間を快適にします。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラー。安心安全な抗菌&撥水素材です。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。仕様抗菌撥水素材、横フィン~丸形対応、開口部リング内蔵、エアコンクリップ付属サイズ(cm)本体:12×9.5 ベルト調節幅:2~16内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779699PGR001オリーブカーキ
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
18779708PGR101サンドカーキ
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする