曜日別特売

カー用品 上質空間 隙間ポケット カーボンRED

カー用品 上質空間 隙間ポケット カーボンRED - プラウドカー用品 上質空間 隙間ポケット カーボンRED - プラウドカー用品 上質空間 隙間ポケット カーボンRED - プラウドカー用品 上質空間 隙間ポケット カーボンRED - プラウドカー用品 上質空間 隙間ポケット カーボンRED - プラウドカー用品 上質空間 隙間ポケット カーボンRED - プラウド

隙間に差し込むだけで収納UPの便利な隙間ポケットです。可動式仕切り板がついて小物を上手に分けることができ、ポケットつぶれも防止します。どんな内装にも合う上質でお洒落なカーボン&レッド仕様です。取り出し可能なミニポケット付きです。

用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。ブラックサイズ(cm)横:約30、高さ:約11、奥行:約1~4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18779690DRD004
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする